PinPuller® electrodes
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տարբերակը
Նախատեսված է
Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0691500173
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0691500175
Տեխնիկական բնութագիր
Economical
In contrast to wiggle wire, PinPulleru00ae electrodes can be welded on more than 1000 times Saves money and resources
Quick
PinPulleru00ae electrodes can be welded on twice as fast as wiggle wire: Saves working time
Functional
The pulling block works in a similar way to a bear claw and straightens dents automatically: Professional repairs
Optimum force distribution
The weld-on electrodes are mounted very closely together in the pulling block (10 mm interval): Optimum distribution of tensile forces make it suitable for use on high-strength sheet metal
Effective and residue-free
The welded connection is broken by twisting the electrodes: Simple removal of electrodes without residue
Prior to initial use, the brass coating must be removed from the tips of the electrodes using a file.
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ