Premium point chisel with SDS-plus drive arbor

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը` 250 մմ
  • Սարքը պահող գործիքը` SDS-plus

Երկարությունը

Սարքը պահող գործիքը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0648851250

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 250 մմ
  • Սարքը պահող գործիքը SDS-plus
Specification

Up to 30% higher removal rate

Vibration damping

The buffer section is designed to have a lower hardness level (approx. 48 HRC). The higher level of elasticity means that this section is effective at damping any vibrations that occur, thereby significantly lowering the risk of breakage at the insertion end.

Considerably longer service life

The insertion end is designed to be harder (approx. 52 HRC), which extends the service life considerably.

Chisels remain sharp

The working area made of 60 HRC quality steel is extremely hard and therefore particularly tough.

Minimal risk of sticking in materials in comparison with round versions

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ