Premium point chisel with SDS-max drive arbor
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Երկարությունը
Սարքը պահող գործիքը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0647851380
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Արտիկուլ: 0647851280
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Տեխնիկական բնութագիր
Up to 30% higher removal rate
Vibration damping
The buffer section is designed to have a lower hardness level (approx. 48 HRC). The higher level of elasticity means that this section is effective at damping any vibrations that occur, thereby significantly lowering the risk of breakage at the insertion end.
Considerably longer service life
The insertion end is designed to be harder (approx. 52 HRC), which extends the service life considerably.
Chisels remain sharp
The working area made of 60 HRC quality steel is extremely hard and therefore particularly tough.
Minimal risk of sticking in materials in comparison with round versions
Նմանատիպ ապրանքներ