Oiler for compressed air conditioning unit size 1

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Construction size` 1 (1/4 դյույմ)
  • Հոսքի հզորությունը` 1400 l/min

Construction size

Հոսքի հզորությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1 (1/4 դյույմ)

1400 l/min

x 0

Արտիկուլ: 0699003142

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Construction size 1 (1/4 դյույմ)
  • Հոսքի հզորությունը 1400 l/min
Specification
  • Exact metering of oil addition via an adjustment screw
  • Refilling possible without interrupting operation

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ