Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic frame anchor W-UR 8, stainless steel A4

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 8 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1)` 50 մմ
  • Embedding depth (h nom2)` 70 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1)` 60 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2)` 80 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1)

Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)

Խարսխի տրամագիծը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

80 մմ

30 մմ

10 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912808503

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 30 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2) 10 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 50 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 60 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2) 80 մմ

60 մմ

10 մմ

8 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912808502

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 1) 10 մմ
  • Ամրակցման բարձրությունը (t fix 2)
  • Խարսխի տրամագիծը 8 մմ
  • Embedding depth (h nom1) 50 մմ
  • Embedding depth (h nom2) 70 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 8 մմ
  • Drill hole depth (h 1.1) 60 մմ
  • Drill hole depth (h 1.2) 80 մմ
Specification

Universal frame anchor (concrete, perforated and solid brick masonry, aerated concrete)

Push-through installation

Immediate load-bearing capacity u2014 no waiting

Virtually no movement of the wall plug body

  • Low screw-in torque of the plug screw
  • "Slight" spreading of the anchor

2 insertion depths (hnom = 50 + 70 mm)

High load-bearing capacities

Expansion in four directions

Improved load transfer in solid and hollow construction materials

Even, continuous load distribution across the entire expansion area

The hammer-in stop prevents premature expansion of the anchor during installation

Low assembly workload

Pre-assembled wall plug body and special screw

Saves an additional U washer and prevents contact corrosion

Anchorage via friction locking between wall plug body and anchoring base

Notice

Useful information:

Drill perforated and hollow blocks with a rotary drill (without impact mechanism)

For anchoring in solid brick and solid sand-lime brick, we recommend that you perform pull-out tests due to the differences in brick manufacturing.

Drill cuttings must be removed from the drill hole

Lengths > 80 mm by special procurement

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ