Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Insulation screw W-IS

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Մակերեսը` Ցինկապատ
  • Embedding depth (h nom)` 25 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 6 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը` 37 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f)` 8 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)` 30 մմ

Երկարությունը

Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix)

Գլխիկի տրամագիծը

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

125 մմ

100 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026125

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 125 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 100 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

135 մմ

110 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026135

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 135 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 110 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

150 մմ

125 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026150

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 150 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 125 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

175 մմ

150 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026175

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 175 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 150 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

200 մմ

175 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026200

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 200 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 175 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

50 մմ

25 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026050

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 50 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 25 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

75 մմ

50 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026075

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 75 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 50 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

85 մմ

60 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026085

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 85 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 60 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

100 մմ

75 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026100

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 100 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 75 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

225 մմ

200 մմ

37 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0905026225

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 225 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 200 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ

Արտիկուլ: 0905026250

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 250 մմ
  • Մաքս. ամրակցման բարձրությունը (t fix) 225 մմ
  • Գլխիկի տրամագիծը 37 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Միացվող բաղադրիչի միջանցիկ անցքը (d f) 8 մմ
  • Embedding depth (h nom) 25 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 30 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Ցինկապատ
Specification
  • With white screw head (RAL 9003) and wood-wool structure, galvanised steel
  • Drive: TX 30
  • Push-through installation
  • Immediate load-bearing capacity
  • Low drill hole depth (h0 = 25 mm)
  • Low drill hole diameter (d0 = 6 mm)
  • Minimal anchorage depth
  • Quick, easy installation by screwing in the insulation screw
  • Virtually no expansion effect
  • Easy to fully remove
  • Quick, easy installation with a cordless screwdriver or tangential impact screwdriver
  • Integral trim cap made of flame-retardant plastic
Notice

The anchor can be used to fasten insulation materials to internal ceilings where the total weight of the thermal insulation and covering does not exceed 15 kg/m2.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ