Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

WC/bathroom building door mortise lock Class 3

Արտիկուլ: 0688503755

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Soft-close lock

Latch and bolt with noise damping

Door can be closed quietly

Locking action via square bolt

Single-turn

Bolt moves 10 mm out of lock

Enclosed lock housing, galvanised

All dimensions in accordance with DIN 18251-1 with fitting openings

Notice

Does not include locking plate.

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ