xDoor handle, die-cast zinc living area
Արտիկուլ: 0687170092
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for | Apartment entrance doors |
Punched-hole | PC |
Material | Zamak |
Surface | Nickel-plated |
Gloss level | Gloss |
Distance (from handle to lock) | 72 mm |
Suitable for min./max. door thickness | 38-42 mm |
DIN direction | DIN R/L |
Bearing Technology | With plastic bearing |
Hole distance | 190 mm |
Door-plate width | 42 mm |
Door-plate length | 234 mm |
Label thickness | 6.5 mm |