xԿահույքի դռան անիվ-ուղղորդիչ SB 20 E
Արտիկուլ: 0684562100
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
For inset doors
Visible cabinet sides and lower base
Load-bearing capacity: 20 kg
Runs lightly and quietly
Bottom guide roller made from nylon. Adjust height to u00b13 mm using eccentric fitting and guide cams
Easy to adjust doors
Top guide bar made from nylon with spring-loaded pin. Pin overlay of 5 or 8 mm
Drill hole diameter for guide elements: 35 mm
Easy to work with standard tools
Doors clip onto the cabinet
One rail for top and bottom shelves
Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!