Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Twist drill bit assortment HSS DIN 338 type RN 118°

Արտիկուլ: 06346

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
25 pieces. Affordable, robust steel assembly drills for applications in steel up to 850 N/mmu00b2 strength.

Excellent break resistance

Chipless manufacturing process

Ideal for construction site and assembly applications that do not require high precision

Robust and durable design

Excellent adhesive capability of coolant lubricants and reduced tendency for material to build up

Vaporised surface

Notice
  • The 13.0-mm diameter drill shank has been reduced to a diameter of 12.7 mm
  • See overview tables for drill bit/material assignments
Ուղարկվեց զամբյուղ