Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Safety test tip

Արտիկուլ: 071553 860

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
Fine
  • Slim stainless steel tips, rigid
  • With tip protective cap, also for tapping at individual IC legs (2.54 mm spacing)
  • Rated voltage: 1000 V CAT III
  • Can be attached to all spring-loaded 4-mm connectors
  • Supply scope: one red and one black test tip
Ուղարկվեց զամբյուղ