Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Terrace construction clamp

Արտիկուլ: 0714662451

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Clamp, open and spread with just one hand

Clamp workpieces more securely

150 kg clamping force

Excellent, comfortable handle design

  • Spray-moulded 2-component handle
  • No need to reposition your hands, e.g. to open the clamp
  • Clamping force is easy to release

Spreading function for increased versatility

Easy conversion with quick, push-button adjustment

Fixed and sliding bars made of fibreglass-reinforced plastic

Highly robust for a long service life

Spacer function for increased convenience

Clamp can be used on a table

Scope of delivery:

  • 1 terrace construction clamp (incl. terrace clamping jaws)
  • 2 universal clamping jaws u2013 for use as versatile one-handed clamp
Ուղարկվեց զամբյուղ