Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Փոշեցրվող ներկ, հատուկ

Փոշեցրվող ներկ, նիտրոալկիդային հատուկ որակ, արծաթագույն -400մլ

Արտիկուլ: 0893351900

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բարձր մակարդակով նիտրոալկիդային երկարատև բարձր որակ

Նիտրոալկիդային բարձրակարգ որակ

  • Արագ չորացում
  • Ուժեղ փայլ
  • Հեշտ է կիրառման մեջ

Կարող է ներկվել բոլոր տեսակի նախաներկային միջոցներով, լրացնող միջոցներով և բոլոր տեսակի ներկերով:

Արագ չորացող ներկ

Չի պարունակում ծանր մետաղներ

Չորացման ժամանակահատվածը՝ 20°C- պայմաններում

  • Չոր < 10 րոպե
  • Չոր՝ դիպչելու համար < 20 րոպե
  • Չոր՝ վերամշակելու համար < 60 րոպե

Պահպանման ջերմաստիճանը՝ +15°C -ից մինչև +25°C՝ օդի 60% հարաբերական խոնավության պայմաններում

Վերամշակման օպտիմալ ջերմաստիճանը՝ +20°C


Օգտագործման հրահանգները խորհուրդներ են՝ հիմնված մեր կողմից արված թեստերի և մեր փորձի վրա: Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ անհրաժեշտ է փորձել, ինքնուրույն կատարել սեփական փորձերը: Կիրառման ոլորտի բազմազանության, ինչպես նաև պահպանման և վերամշակման պայմաններով պայմանավորված՝ մենք պատասխանատվություն չենք կրում վերամշակման որոշակի արդյունքի համար: Մեր տեխնիկական սպասարկման անվճար ծառայությունը ապահովում է տեխնիկական ինֆորմացիայով կամ հանդես է գալիս որպես խորհրդատվական ծառայություն: Այն չի կրում իր վրա պատասխանատվություն, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ մեր կողմից տրամադրված խորհրդատվությունը կամ ինֆորմացիան գտնվում են մեր պայմանագրով համաձայնեցված կետերի շրջանակներում: Մենք երաշխավորում ենք մեր արտադրանքի կայուն որակը: Մինչդեռ մեր կողմից արվում են տեխնիկական փոփոխություններ՝ հետագա զարգացմանն ավելի նպաստելու համար:

Ուղարկվեց զամբյուղ