Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Swivel anchor

Արտիկուլ: 0479520403

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
For plastic windows
  • Material: galvanised steel sheet
  • Nail holes: u00d8 4.5 mm
  • Anchor holes: u00d8 8.5 mm
  • Fast and simple installation of plastic windows in masonry
  • Swivel anchors absorb thermal length changes in frame materials highly effectively.
Ուղարկվեց զամբյուղ