Turbo cyclone torch

Արտիկուլ: 0984803

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
u00d8 25 mm
  • Brazing of pipes up to u00d8 22 mm
  • Soft soldering up to u00d8 60 mm
  • Max. pressure: 2 bar
  • Gas consumption: 580 g/h

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ