Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xWindow adhesive Ultimate complete set
Արտիկուլ: 0890023800
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 1x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
High-modulus, non-conductive 1C window adhesive that can be used in any season
Can be used in any season
1-hour drive-away time with airbag at an ambient temperature of -10°C to +35°C
High-modulus
Vehicle-strengthening window adhesive
Antenna-compatible, non-conducting
Prevents contact corrosion
Suitable for use on aluminium, magnesium and hybrid vehicle bodies (e.g. Audi A8, Jaguar XJ etc.)
Safety-tested
Notice
It is imperative that the Würth active cleaner and Würth Varioprimer are used when preparing surfaces. The products must be checked to ensure that they have not expired before they are used. Apply the adhesive while guiding the gun vertically, starting from the centre at the bottom of the window. Do not position the vehicle on the lifting platform. Observe the information regarding bead geometry provided by the vehicle manufacturer. The application and drive-away times must be observed.
The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.