Plastic extension for tyre valve

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պլաստմասսա

Երկարությունը

Comparison number

Max. length

Նյութը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

150 մմ

38.2805, 2190-150

132.5 մմ

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 087975

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 150 մմ
  • Comparison number 38.2805, 2190-150
  • Max. length 132.5 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա

170 մմ

38.2905, 2190-170

152.5 mm

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 087976

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 170 մմ
  • Comparison number 38.2905, 2190-170
  • Max. length 152.5 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա

115 մմ

38.2605, 2190-115

97.5 մմ

Պլաստմասսա

x 0

Արտիկուլ: 087974

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 115 մմ
  • Comparison number 38.2605, 2190-115
  • Max. length 97.5 մմ
  • Նյութը Պլաստմասսա

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ