Hoof adhesive set

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 34 կտոր
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 15 to 20 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 20 °C
  • Մին. պնդացման ժամ.` 5 րոպե
  • Մքաս․ չորացման ժամանակը` 7 րոպե
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը` 15 °C
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը` 1.5

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը

Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը

Մին. պնդացման ժամ.

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

34 կտոր

15 to 20 °C

20 °C

5 րոպե

x 0

Արտիկուլ: 0997420597

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 34 կտոր
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 15 to 20 °C
  • Մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 20 °C
  • Մին. պնդացման ժամ. 5 րոպե
  • Մքաս․ չորացման ժամանակը 7 րոպե
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը 15 °C
  • Բաղադրիչների հարաբերակցությունը 1.5
Specification

Skin-friendly and non-toxic

Easy to use and minimal curing time

Enough for 15 bonds included in delivery:

  • 1x component A (liquid hardener), 250 ml
  • 1x component B (adhesive powder), 375 g
  • 15x blocks
  • 15x spatulas
  • 1x red and 1x blue scoop
  • 1x mixing bowl
Notice

Set contains enough for 15 bonds.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ