Filler VAKU 60

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Չորացման ժամանակի պայմանը` 20°C
  • Մաքս. պնդացած նյութերի ջերմադիմացկունությունը` 80 °C
  • VOC կոնցենտրացիայի պայմանը` ChemVOCFarb
  • Քիմիական կազմը` Բազմաեթեր խեժ
  • Պնդարարի պարունակությունը` 2 %
  • Կենսունակ ժամանակի պայմանը` 20°C
  • Մին․ չորացման ժամանակը` 20 րոպե
  • Մաքս․ չորացման ժամանակը` 30 րոպե
  • Մաքս. թույլատրելի VOC կոնցենտրացիան` 250 գ/լ
  • Մաքս. աշխատանքային ժամանակը` 5 րոպե
  • Մին. աշխատանքային ժամանակը` 4 րոպե
  • Պարունակության զանգվածը` 1760 գ
  • Պարունակությունը` 1282.1 մլ
  • Գույնը` Անթրացիտ, մետաղական
  • Խտությունը` 1.404 g/cm³
  • Մաքս. VOC կոնցենտրացիան` 14 գ/լ

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Պարունակության զանգվածը

VOC կոնցենտրացիայի պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

1282.1 ml

Տիպիկ / բնորոշ

1760 գ

ChemVOCFarb

x 0

Արտիկուլ: 089260602

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 1282.1 մլ
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Պարունակության զանգվածը 1760 գ
  • VOC կոնցենտրացիայի պայմանը ChemVOCFarb
  • Քիմիական կազմը Բազմաեթեր խեժ
  • Գույնը Անթրացիտ, մետաղական
  • Պնդարարի պարունակությունը 2 %
  • Խտությունը 1.404 g/cm³
  • Մաքս. աշխատանքային ժամանակը 5 րոպե
  • Մին. աշխատանքային ժամանակը 4 րոպե
  • Կենսունակ ժամանակի պայմանը 20°C
  • Չորացման ժամանակի պայմանը 20°C
  • Մին․ չորացման ժամանակը 20 րոպե
  • Մաքս․ չորացման ժամանակը 30 րոպե
  • Մաքս. պնդացած նյութերի ջերմադիմացկունությունը 80 °C
  • Մաքս. թույլատրելի VOC կոնցենտրացիան 250 գ/լ
  • Մաքս. VOC կոնցենտրացիան 14 գ/լ
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
Specification

High-quality filler

  • High-quality filler and resin combinations for pore-free, closed filling of recesses and uneven surfaces
  • Low dust build-up during sanding

For specialist, high-quality requirements

Aluminium pigmentation ensures extremely high degree of strength on metallic substrates

Notice
  • Fillers are sensitive to drying quickly
  • Caution! u2013 Risk of cracking above 80u00b0C
  • Particular caution should be exercised when using infra-red radiators
  • Maximum permissible VOC content of VAKU 60: 250 g/l of product category 2(b). Max. VOC content in accordance with German Ordinance on Solvent-Based Paints and Lacquers (ChemVOC FarbV): 14 g/l

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ