Filler VAKU 50

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Հոտը/բույրը` Տիպիկ / բնորոշ
  • Գույնը` Anthracite
  • Չորացման ժամանակի պայմանը` 20°C
  • Մաքս. պնդացած նյութերի ջերմադիմացկունությունը` 80 °C
  • VOC կոնցենտրացիայի պայմանը` ChemVOCFarb
  • Պնդարարի պարունակությունը` 2 %
  • Կենսունակ ժամանակի պայմանը` 20°C
  • Մին․ չորացման ժամանակը` 20 րոպե
  • Մաքս․ չորացման ժամանակը` 30 րոպե
  • Մաքս. թույլատրելի VOC կոնցենտրացիան` 250 գ/լ
  • Մաքս. աշխատանքային ժամանակը` 5 րոպե
  • Մին. աշխատանքային ժամանակը` 4 րոպե
  • Պարունակության զանգվածը` 970 g
  • Պարունակությունը` 590 ml
  • Քիմիական կազմը` Styrene
  • Խտությունը` 1.858 g/cm³
  • Մաքս. VOC կոնցենտրացիան` 3 գ/լ

Պարունակությունը

Հոտը/բույրը

Պարունակության զանգվածը

VOC կոնցենտրացիայի պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

590 ml

Տիպիկ / բնորոշ

970 g

ChemVOCFarb

x 0

Արտիկուլ: 089260501

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 590 ml
  • Հոտը/բույրը Տիպիկ / բնորոշ
  • Պարունակության զանգվածը 970 g
  • VOC կոնցենտրացիայի պայմանը ChemVOCFarb
  • Քիմիական կազմը Styrene
  • Գույնը Anthracite
  • Պնդարարի պարունակությունը 2 %
  • Խտությունը 1.858 g/cm³
  • Մաքս. աշխատանքային ժամանակը 5 րոպե
  • Մին. աշխատանքային ժամանակը 4 րոպե
  • Կենսունակ ժամանակի պայմանը 20°C
  • Չորացման ժամանակի պայմանը 20°C
  • Մին․ չորացման ժամանակը 20 րոպե
  • Մաքս․ չորացման ժամանակը 30 րոպե
  • Մաքս. պնդացած նյութերի ջերմադիմացկունությունը 80 °C
  • Մաքս. թույլատրելի VOC կոնցենտրացիան 250 գ/լ
  • Մաքս. VOC կոնցենտրացիան 3 գ/լ
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
Specification

High degree of elasticity

Ideal for modelling and touching up contours

Excellent adhesion

Short drying time

Saves time as further processing can continue directly

Easy to sand

User friendly

Can also be used on other material substrates

Multifunctional

Maximum permissible VOC content of VAKU 50: 250 g/l of product category 2(b). Max. VOC content in accordance with German Ordinance on Solvent-Based Paints and Lacquers (ChemVOC FarbV): 3 g/l.

Heat-resistant up to 80u00b0C

Notice

Tip: Preliminary tests are recommended due to the broad range of mixed plastics! Pre-treatment with a 1-component plastic primer is advisable to ensure optimum adhesion.

Not suitable for repairing breakage points.

To prevent possible complaints, always ensure the correct dosing ratio between the filler and hardener.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ