2C soft solder replacement

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պիտանելությունը` 12 ամիս
  • Խտության պայմանը` 20°C
  • Գույնը` Silver grey
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը` 10 °C
  • Պարունակության զանգվածը` 320 գ
  • Քիմիական կազմը` Էպօքսիդային խեժ
  • VOC կոնցենտրացիայի պայմանը` ChemVOCFarb
  • Կենսունակ ժամանակի պայմանը` 20°C
  • Մաքս. թույլատրելի VOC կոնցենտրացիան` 250 գ/լ
  • Մաքս. VOC կոնցենտրացիան` 0 գ/լ
  • Պարունակությունը` 180 մլ
  • Պնդարարի պարունակությունը` 50 %
  • Խտությունը` 1.772 g/cm³
  • Մաքս. աշխատանքային ժամանակը` 30 րոպե
  • Մին. աշխատանքային ժամանակը` 15 րոպե
  • Չորացման ժամանակի պայմանը` at 20°C and 50% relative humidity
  • Մին․ չորացման ժամանակը` 4 h
  • Մաքս․ չորացման ժամանակը` 5 h
  • Մաքս. պնդացած նյութերի ջերմադիմացկունությունը` 100 °C

Պարունակությունը

Պարունակության զանգվածը

VOC կոնցենտրացիայի պայմանը

Քիմիական կազմը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

180 ml

320 գ

ChemVOCFarb

Էպօքսիդային խեժ

x 0

Արտիկուլ: 0892610180

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պարունակությունը 180 մլ
  • Պարունակության զանգվածը 320 գ
  • VOC կոնցենտրացիայի պայմանը ChemVOCFarb
  • Քիմիական կազմը Էպօքսիդային խեժ
  • Գույնը Silver grey
  • Պնդարարի պարունակությունը 50 %
  • Խտությունը 1.772 g/cm³
  • Խտության պայմանը 20°C
  • Մաքս. աշխատանքային ժամանակը 30 րոպե
  • Մին. աշխատանքային ժամանակը 15 րոպե
  • Կենսունակ ժամանակի պայմանը 20°C
  • Չորացման ժամանակի պայմանը at 20°C and 50% relative humidity
  • Մին․ չորացման ժամանակը 4 h
  • Մաքս․ չորացման ժամանակը 5 h
  • Մին. մշակման ջերմաստիճանը 10 °C
  • Մաքս. պնդացած նյութերի ջերմադիմացկունությունը 100 °C
  • Մաքս. թույլատրելի VOC կոնցենտրացիան 250 գ/լ
  • Մաքս. VOC կոնցենտրացիան 0 գ/լ
  • Պիտանելությունը 12 ամիս
Specification

Alternative to hot soldering

No open flames required

Saves time

No removal of airbags, plastic parts, textiles, tank etc.

No damage to painted surfaces, cavity conservation and joint seals

  • Good adhesion including on aluminium, iron and steel
  • Can be painted over
  • Dust-free sanding
  • Optimum flexural strength
  • Resistant to petrol, diesel and diluted acids
  • Does not shrink
  • Lead-free

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ