Current transformer Würth Flex 400

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ` 2 հատ
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 40
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի նշանակում` 1.5 V միկրո AAA
  • Էկրան` 4000 digits
  • Ընդգրկում` 45 մմ
  • Մին./մաքս. չափման տիրույթի ընդգրկույթը` 20 mA/AC-400 A/AC
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը` CAT IV/600 V

Էկրան

Ընդգրկում

Մին./մաքս. չափման տիրույթի ընդգրկույթը

Գերլարումից պաշտպանության կարգը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

4000 digits

45 մմ

20 mA/AC-400 A/AC

CAT IV/600 V

x 0

Արտիկուլ: 071558 660

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Էկրան 4000 digits
  • Ընդգրկում 45 մմ
  • Մին./մաքս. չափման տիրույթի ընդգրկույթը 20 mA/AC-400 A/AC
  • Գերլարումից պաշտպանության կարգը CAT IV/600 V
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 40
  • Վերալիցքավորվող մարտկոց / մարտկոցի նշանակում 1.5 V միկրո AAA
  • Վերալիցքավ. մարտկոցների քանակը/մարտկոցներ 2 հատ
Specification

Current measurement:

AC, starting from just a few mA

Flexible current measurement loop with shielded cable securely attached to housing

Innovative closing system of the measurement loop

For extremely easy handling at hard-to-reach points

MAX HOLD function for the maximum value u2014 memory

e.g. to monitor a plant in idle/continuous operation

  • Large LCD display for optimum readability
  • 4000 count resolution for high levels of accuracy
  • Automatic range selection and power off
Notice

Refer to the technical data sheet for a detailed description of the innovative functions and measured values.

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ