Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Plastic frame anchor W-UR 6 SymCon

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի տրամագիծը` 6 մմ
  • Embedding depth (h nom)` 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)` 6 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1)` 60 մմ

Խարսխի երկարությունը (l)

Խարսխի տրամագիծը

Embedding depth (h nom)

Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

60 մմ

6 մմ

50 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912806402

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 60 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Embedding depth (h nom) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 60 մմ

80 մմ

6 մմ

50 մմ

6 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0912806403

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Խարսխի երկարությունը (l) 80 մմ
  • Խարսխի տրամագիծը 6 մմ
  • Embedding depth (h nom) 50 մմ
  • Գայլիկոնի անվանական տրամագիծը (d 0) 6 մմ
  • Գայլիկոնման անցքի խորությունը (h 1) 60 մմ
Specification

Reliable post-spreading characteristics

Enabled by geometry of the SymCon plug screw

Increased load introduction

Screwing in the SymCon screw results in optimum compression of the plastic of the wall plug body (almost no back-cut)

Improved load transfer

Even, continuous load distribution across the entire expansion area

Low assembly workload

Pre-assembled wall plug body and special screw

The hammer-in stop prevents premature expansion of the anchor during installation

Anchorage via friction locking between wall plug body and anchoring base

The wall plug body is made of high-quality polyamide

Notice

Drill cuttings must be removed from the drill hole.

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ