Hollow ceiling anchor W-HD
+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347
Տեխնիկական բնութագիր
Խարսխի տրամագիծը
Ականոցնի երկարությունը
Required screw length (l s) .- condition
Required stud-bolt length (l B) — text
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
8 մմ
35 մմ
47 mm + thickness of the add-on part (t fix)
53 + thickness of the add-on part (t fix)
Արտիկուլ: 0905120801
Տեխնիկական բնութագիր
12 մմ
45 մմ
61 mm + thickness of the add-on part (t fix)
71 + thickness of the add-on part (t fix)
Արտիկուլ: 0905121201
Տեխնիկական բնութագիր
10 մմ
40 մմ
55 mm + thickness of the add-on part (t fix)
63 + thickness of the add-on part (t fix)
Արտիկուլ: 0905121001
Տեխնիկական բնութագիր
6 մմ
30 մմ
42 mm + thickness of the add-on part (t fix)
47 + thickness of the add-on part (t fix)
Արտիկուլ: 0905120601
Տեխնիկական բնութագիր
Նմանատիպ ապրանքներ