Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

7-pin socket 24V

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Անվանական լարում` 24 V/DC
  • Material of the contacts` Copper-zinc alloy
  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Material of the lid` Ալյումին

Contact design

Տարբերակը

Contact type number (1/31)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Push-on contact

Type S

Sleeve

x 0

Արտիկուլ: 0555306288

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Push-on contact
  • Տարբերակը Type S
  • Գույնը Սպիտակ
  • Contact type number (1/31) Sleeve
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Push-on contact

Type N

Pin

x 0

Արտիկուլ: 0555306287

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Push-on contact
  • Տարբերակը Type N
  • Գույնը Սև
  • Contact type number (1/31) Pin
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Screw contact

Type S

Sleeve

x 0

Արտիկուլ: 0555506412

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Screw contact
  • Տարբերակը Type S
  • Գույնը Սպիտակ
  • Contact type number (1/31) Sleeve
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Անվանական լարում 24 V/DC

Screw contact

Type N

Pin

x 0

Արտիկուլ: 0555506411

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Contact design Screw contact
  • Տարբերակը Type N
  • Գույնը Սև
  • Contact type number (1/31) Pin
  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Ալյումին
  • Material of the contacts Copper-zinc alloy
  • Անվանական լարում 24 V/DC
Specification

General data:

  • N-version complies with ISO 1185
  • S-version complies with ISO 3731
  • Marking of contacts complies with ISO 1185 or ISO 3731
  • Contact no. 1/31 as bush or pin prevents interchanging of N and S-version

Current rating max.: 25 A (with 2.5 mmu00b2 wire), 16 A (with 1.5 mmu00b2 wire)

Delivery includes rubber grommet

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ