xDoor handle, die-cast zinc living area
Արտիկուլ: 0687170113
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for | Apartment entrance doors |
Material | Zamak |
Surface | Nickel-plated |
Gloss level | Gloss |
Suitable for min./max. door thickness | 38-42 mm |
DIN direction | DIN R/L |
Rosette diameter | 52 mm |
Rosette thickness | 6.5 mm |
Cam diameter | 7 mm |
Hole distance | 38 mm |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ