Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xDiamond cutting disc, long life & speed SD, construction site
Արտիկուլ: 5526660305
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Patented SD technology (structured diamonds)
For up to 70% more cutting performance and service life compared to the competition. The special even orientation of the diamonds ensures that there are always sufficient diamonds on the surface, resulting in a clean, fast cut. In addition, the even orientation of the diamonds ensures permanent optimum utilisation of the entire cutting width.
Less resistance in the material
The segments, which are approx. 10% narrower than in competitor products, prevent unnecessary friction losses.
This also results in a longer service life due to 40% higher segments
Instead of the usual 10 mm, up to 14 mm segment height with effectively 40% more cutting diamonds.
Optimised dust removal and cooling
The fan segments feed in cooling air and transport the dust out of the cut. Special cooling openings with an "arrow arrangement" serve as additional cooling and as a captive running direction indicator.
Smoother running and more pleasant working conditions
PTFE-filled slits known as "Silent Holes" reduce uncontrolled vibrations and unpleasant running noise.