Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Cylinder saw HSS bi-metal

Արտիկուլ: 063233

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
For use in all steel materials, plus cast metal, copper, bronze, aluminium, plastics and wood.
  • Number of teeth: 6"
Notice

When working with metals (except cast iron), use drilling and cutting oil. Using oil ensures a clean cut and extends the service life of the cylinder saws.

Ուղարկվեց զամբյուղ