Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Shelf support, type G with anchor

Արտիկուլ: 0683357001

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Specification
Concealed mounting

Material: Aluminium anodised

Consistent look, protected surface

Invisible attachment

Appealing design

Height adjustable

Anchor variant can be subsequently adjusted in height by 6 mm

Load: loadable to 85 kg per mu00b2 with uniform distribution, max. spacing of shelf supports = 700 mm

Specified dimensions not binding. Subject to technical changes!

Ուղարկվեց զամբյուղ