Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xRatchet magazine screwdriver
Արտիկուլ: 06136100
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Blade: Circular blade with magnet, bright chrome-plated
Tip: DIN 3126-D 6.3
High-performance ratchet screwdriver
28 teeth, max. torque 20u00a0Nm.
Powerful and fast screwing action
One-handed screwing action, easy to change direction whilst working without using the other hand.
Advantage of the ratchet function
No need to reposition hand. This enables fast, efficient operation in any assembly situation.
2-component handle
Very slim ratchet screwdriver for optimum power transfer and comfortable handling.
Bit magazine for max. 12 bits
Extendible, rotating magazine lets you find the bit you need quickly.
1/4-inch bit with colour coding
Quickly find the bit you need with the Wu00fcrth colour coding system u2013 the right bit for every screw.
Snap lock
Audible click confirms secure locking of bit magazine.