xԿոնեկտոր
Արտիկուլ: 05589921
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 100x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Version | Unsealed |
Min./max. wire cross section | 1,5-2,5 mmu00b2 |
Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | 4.8 x 0.5 mm |
Retaining-lug diameter | 1.3 mm |
Material | Cooper-zinc |
Surface | Tin-plated |
Min. wire cross section | 1.5 mmu00b2 |
Max. wire cross section | 2.5 mmu00b2 |