Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Ապահովիչ MINI Silver

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում` 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը` -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը` Արծաթապատ

Առավելագույն հոսանք

Մաքս․ անվանական լարում

Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

3 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 0

Արտիկուլ: 073130003

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 3 A
  • Գույնը Մանուշակագույն
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

2 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 0

Արտիկուլ: 073130002

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 2 A
  • Գույնը Մոխրագույն
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

5 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 073130005

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Առավելագույն հոսանք 5 A

4 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 0

Արտիկուլ: 073130004

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 4 A
  • Գույնը Pink
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

10 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 073130010

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 10 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

7.5 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 0731300075

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Առավելագույն հոսանք 7.5 A

15 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 073130015

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Առավելագույն հոսանք 15 A
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C

20 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 073130020

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Առավելագույն հոսանք 20 A
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

30 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 073130030

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 30 A
  • Գույնը Կանաչ
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

25 A

32 V/DC

-40-ից մինչև 125 °C

x 25

Արտիկուլ: 073130025

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Առավելագույն հոսանք 25 A
  • Գույնը Սպիտակ
  • Մաքս․ անվանական լարում 32 V/DC
  • Մին./մաքս. աշխատանքային ջերմաստիճանը -40-ից մինչև 125 °C
  • Հպակների մակերեսը Արծաթապատ

Օրիգինալ արտադրական սարքավորման որակ

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ