Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Pressure gauge bridge

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 0764000017

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

Specification

Test the working pressure of an air conditioning system

  • Troubleshooting

No air conditioning service equipment needed

When you assess a repair, you can let the customer know immediately if the air conditioning system is underfilled.

With class 1.0 pressure gauge

  • Continuous calibration checks during manufacture
  • Pressure gauge indicators can be readjusted

Colour-coded filling hoses

Easy differentiation between low pressure (blue), high pressure (red) and vacuum/filling hose (yellow)

Fastening hook

Makes working in engine compartment easier

Orsy 200 case with foam insert

  • Safe storage
  • Easy to transport

Transport and storage fittings for quick-release couplings

  • Prevents damage to quick-release couplings, for example due to retightening during transport
  • Prevents hoses becoming knotted

R134A/R12 pressure scale in bar and psi

Temperature scale in u00b0C and Fahrenheit

High-pressure hose, red:1.80 m with ball valve

Low-pressure hose, blue: 1.80 m with ball valve

Vacuum/filling hose, yellow: 1.80 m with ball valve

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ