Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

7-pin connector 24 V

Արտիկուլ: 0555305588

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Specification
With additional pull load relief
  • Marking of contacts complies with ISO 1185 or ISO 3731
  • Contact no. 1/31 as either a bush or pin prevents N and S versions from being mixed up.
  • Grommets are suitable for cables from 9.5 mmu00b2 in diameter
  • Current rating max.: 25 A (with 2.5 mmu00b2 wire), 16 A (with 1.5 mmu00b2 wire)

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ