xSheet-Metal Nuts
Արտիկուլ: 050012438
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Suitable for screw | Diameter 4.2 mm |
Min./max. grip range | 0,7-1,3 mm |
Length | 22.5 mm |
Width | 11.3 mm |
Distance between centre of hole and edge | 14.5 mm |
Material thickness | 0.5 mm |
Material | Spring steel |
Surface | Colourless, galvanised |
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ