Brake pipe nipple, type L

Արտիկուլ: 0889506

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Technical information

Suitable for pipe external diameter

4.75 mm

Thread type x nominal diameter x pitch

M10 x 1,25

Thread type

Metric thread

Nominal diameter

10 mm

Pitch

1.25 mm

Internal diameter

5 mm

Width across flats

10 mm

Length

19.5 mm

DIN flange

F

Material

Steel

Surface

Galvanised

Material designation

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Suitable for vehicle manufacturer

Autobianci

Dacia

Fiat

Lada

Lancia

Zastava

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ