Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Brazing solder no. 2

Արտիկուլ: 098752

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Specification
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu92PAg
  • For the flux-free soldering of copper/copper connections in oil, gas and liquid gas installations and in heating and drinking water installations with pipe dimensions greater than 28 x 1.5 mm. When soldering brass or red bronze, an additional flux must be used.
  • Working temperature: 710u00b0C
  • Melting range: 650u2013810u00b0C
Notice

Solder does not contain flux.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ