Կառուցվածքային սոսինձ Multi-fiber Multi-fibre

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Չի պարունակում սիլիկոն` Այո
  • Կոնտեյներ` Պարկուճ
  • Պարունակությունը` 310 մլ
  • Քիմիական կազմը` Պոլիուրեթան
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը` -30-ից մինչև 110 °C
  • Առանց լուծիչների` Ոչ
  • Առանց պոլիվինիլքլորիդի` Այո
  • Առանց VOC` Այո
  • Ամբողջությամբ ամրանալու արագությունը/պայմանը` 1 mm/d / Depending on the strength of caterpillars
  • Ամբողջովոին ամրացում/պնդացման պայմանը` Depending on the strength of caterpillars
  • Մին․ ֆունկցիոնալ ուժը` 20 րոպե
  • Ֆունկցիոնալ ուժի պայմանները` with tension-free materials
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը` 7-ից մինչև 35 °C
  • Մին. բռնկման աստիճանը` 181 °C
  • Պիտանելությունը/պայմանը` 12 ամիս / 15°C - 25°C

Քիմիական կազմը

Ամբողջությամբ ամրանալու արագությունը/պայմանը

Ամբողջովոին ամրացում/պնդացման պայմանը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պոլիուրեթան

1 mm/d / Depending on the strength of caterpillars

Depending on the strength of caterpillars

x 1

Արտիկուլ: 0893100115

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Կոնտեյներ Պարկուճ
  • Մին. բռնկման աստիճանը 181 °C
  • Առանց լուծիչների Ոչ
  • Առանց պոլիվինիլքլորիդի Այո
  • Պիտանելությունը/պայմանը 12 ամիս / 15°C - 25°C
  • Մին/մաքս. ջերմակայունությունը -30-ից մինչև 110 °C
  • Չի պարունակում սիլիկոն Այո
  • Մին./մաքս. մշակման ջերմաստիճանը 7-ից մինչև 35 °C
  • Ֆունկցիոնալ ուժի պայմանները with tension-free materials
  • Մին․ ֆունկցիոնալ ուժը 20 րոպե
  • Քիմիական կազմը Պոլիուրեթան
  • Ամբողջությամբ ամրանալու արագությունը/պայմանը 1 mm/d / Depending on the strength of caterpillars
  • Ամբողջովոին ամրացում/պնդացման պայմանը Depending on the strength of caterpillars
  • Պարունակությունը 310 մլ
  • Առանց VOC Այո

Թափանցիկ, ունիվերսալ և բարձր ամրության պոլիուրեթանային սոսինձ՝ ապակե մանրաթելերի ամրացմամբ և գերազանց կպչունությամբ:

Օպտիկամանրաթելային ամրացմամբ

  • Բարձր ամրության սոսինձ
  • Ինտեգրված ապակե մանրաթելային ամրացման շնորհիվ ամուր կպչունություն է ձեռք բերվում նույնիսկ ծանր բեռների տակ սոսնձվող կապերի դեպքում
  • Ամրապնդող մանրաթելերի շնորհիվ ուժեղ ամրություն և դիմացկունություն

Բազմակողմանի կիրառություն և համատեղելիություն բազմաթիվ նյութերի հետ

  • Համատեղելի է բնական քարի հետ
  • Բարակ, թափանցիկ սոսնձային միացում
  • Կիսապինդ սոսինձ` ցածր փրփրարտադրությամբ
  • Հետագայում կարող է փոշիապատվել (30 րոպե /+200 °C)

Արագ կարծրանում է

  • Արագ կարծրանում է, ապահովելով արդյունավետ սոսնձում մոտ. 20 րոպեում
  • Հնարավոր է դարձնում արագ շարունակել աշխատել

Սոսնձման կատարողանակության ստուգումներ

  • Ստուգված ջրի դիմադրության մակարդակ D4՝ համաձայն EN 204-ի
  • Ջերմակայունություն՝ համաձայն EN 14257 (WATT 91)

Մածուկի նման տիկսոտրոպ սոսինձ (չի կաթում)

Կարոս է փոշեպատվել և ներկել

Դիմացկուն է եղանակային փոփոխվող պայմանների և ժամանակի հանդեպ

Չի պարունակում սիլիկոն և լուծիչներ

Կատարողականության ապացույցներ

  • Փորձարկված D4 լարման խումբը DIN EN 204-ի համաձայն ift Rosenheim-ի կողմից
  • Ջերմաստիճանի դիմադրության փորձարկում՝ DIN EN 14257 (WATT 91) համաձայն, որն իրականացվել է ift Rosenheim-ի կողմից:
  • Ֆրանսիական VOC արտանետումների դաս A+

Ցուցում

  • 1C-PUR սոսինձների մածուցիկությունը, երբ մշակվում է +15°C-ում, մոտավորապես երկու անգամ ավելի բարձր է, քան երբ օգտագործվում է +25°C-ում:
  • Արևի լույսը փոխում է սոսինձի գույնը, բայց չի ազդում դրա ամրության վրա:
  • Ալյումին, պղինձ, արույր. միայն նախապես քիմիապես մշակված կամ պատված մակերեսների վրա. այս նյութերը չեն կարող մշտապես կպչել՝ ապահովելով ժամանակային դիմադրություն՝ առանց կպած մակերեսների համապատասխան նախնական մշակման:
  • Փոշով պատված մասերը միշտ պետք է մաքրվեն 60 տիպի մաքրիչով (արտիկուլ 0892130030/0892130031); Փոշի ծածկույթները PTFE բաղադրիչներով չեն կարող հուսալիորեն կապվել առանց նախնական մշակման (օրինակ՝ պլազմայի մշակում):
  • Ճնշման ուժ՝ ≥ 0,015 Ն/մմ² մակերեսի սոսնձման համար և ≥ 1 Ն/մմ² պինդ փայտից պինդ փայտ միացման համար
  • Երբ բացվածքի հաստությունը ≥ 2,0 մմ է, սոսնձման, սեղմման և ամրացման ժամանակը զգալիորեն ավելանում է։ Կիրառելի չէ, երբ բացվածքը հասնում է ≥ 3 մմ:
  • Եթե ​​ակնկալվում է խոնավության ազդեցություն, ամրացված մակերևույթների/կապող մակերևույթների միջև բացերը նույնպես պետք է փակվեն/պաշտպանվեն համապատասխան հերմետիկով:
  • Երբ մետաղները սոսնձվում են ներծծող նյութերին (օրինակ՝ փայտ, շինանյութ և այլն), խոնավությունը կարող է դանդաղորեն փոխանցվել ներծծող նյութի կպչուն բացվածքով մետաղի մակերեսին և ւոնենալ քայքայիչ ազդեցություն: Հետևաբար, մետաղական մակերեսը, որը պետք է սոսնձվի, պետք է ունենա համապատասխան կոռոզիայից պաշտպանություն, ինչպես օրինակ ներկ կամ փոշեծածկույթ:
  • Տարբեր նյութեր (տարբեր ընդարձակման բնութագրերով) սոսնձելիս սոսինձի և մակերեսի միջև բացվածքի չափը պետք է հարմարեցվի բնութագրերին համապատասխան:
  • Սոսնձված մասերը չպետք է ծածկվեն, մինչև սոսինձը ամբողջությամբ շշորանա; Հակառակ դեպքում ծածկույթի մեջ չի կարելի բացառել պղպջակների առկայությունը:
  • Ցինկապատ թիթեղները միշտ պետք է պաշտպանված լինեն խոնավության մշտական ​​ազդեցությունից: «Սպիտակ ժանգի» ձևավորումը կանխելու համար անհրաժեշտ է կանխել խոնավության ներթափանցումը սոսնձված մակերեսներ:
  • Չժանգոտվող պողպատի արտադրության և վերամշակման համար օգտագործվում են օժանդակ նյութեր, ինչպիսիք են մոմերը, յուղերը և այլն: Այս նյութերը սովորաբար հեշտ չեն մաքրվում: Ապացուցված է, որ լուծիչով մաքրումից հետո մակերեսը ավազով փոշեհղկելը, որին հաջորդում է լուծիչով նորից մաքրումը, ապահովում է սոսնձման զգալիորեն ավելի լավ արդյունք:
  • Սոսնձող խեժ․ 1C-PUR սոսինձները երբեք չպետք է օգտագործվեն բացօթյա տարածքներում՝ մակերեսներ սոսնձելու համար․ «Արաբինոգալակտան» նյութը, որը պարունակվում կամ ձևավորվում է փայտի մեջ, զգալիորեն թուլացնում է սոնձման ուժը: PVA սոսինձների կամ էպոքսիդային սոսինձների հետ կապված խնդիրներ չեն հայտնաբերվել:
  • Պինդ փայտը սոսնձելիս խորհուրդ է տրվում սոսինձը կիրառել սոսնձվող երկու մակերեսների վրա
  • Պինդ փայտի բացօթյա պայմաններում սոսնձման համար պետք է իրականացվի համապատասխան փորձարկում՝ սոսնձման օպտիմալ ամրությունը որոշելու համար՝ կախված փայտի տեսակից, եղանակային ինտենսիվությունից, մակերեսի պաշտպանվածությունից և մակերեսի բացվածքի առանձնահատկություններից:
  • Սոսինձը թեթևակի փրփրում է և, հետևաբար, հարմար է մի փոքր անհարթ մակերեսների վրա օգտագործելու համար: Սեղմման ժամանակը պետք է հստակեցվի նախօրոք՝ կախված սոսինձի միացման հաստությունից:
  • Թաղանթի ձևավորման և միացման ժամանակը, ինչպես նաև համապատասխան սեղմման և մշակման ժամանակները կախված են այնպիսի չափանիշներից, ինչպիսիք են նյութը, ջերմաստիճանը, կիրառման քանակությունը, օդի խոնավությունը և այլն: Արդյունքում, դրանք կարող են ճշգրիտ որոշվել միայն անկախ փորձարկման միջոցով: Այս բոլոր առանձնահատկությունները պետք է լինեն կիրառողի խիստ հղկողության տակ:

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ