Long-life diamond cutting disc for horticulture and landscaping

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Սեգմենտային միացում` Laser
  • Սեգմենտի բարձրությունը` 15 մմ
  • Max. circumferential speed` 100 m/s
  • Գայլիկոնման անցքը` 30 մմ
  • Reducing-ring internal diameter` 25.4 մմ

Տրամագիծը

Սեգմենտի հաստությունը

Number of segments

Պտտման առավելագույն արագությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

300 մմ

3 մմ

20 հատ

6400 U/min(rpm)

x 0

Արտիկուլ: 0666723303

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 300 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3 մմ
  • Number of segments 20 հատ
  • Պտտման առավելագույն արագությունը 6400 U/min(rpm)
  • Գայլիկոնման անցքը 30 մմ
  • Reducing-ring internal diameter 25.4 մմ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 15 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s

350 մմ

3.2 մմ

24 հատ

5400 U/min(rpm)

x 0

Արտիկուլ: 0666723353

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Տեխնիկական բնութագիր

  • Տրամագիծը 350 մմ
  • Սեգմենտի հաստությունը 3.2 մմ
  • Number of segments 24 հատ
  • Պտտման առավելագույն արագությունը 5400 U/min(rpm)
  • Գայլիկոնման անցքը 30 մմ
  • Reducing-ring internal diameter 25.4 մմ
  • Սեգմենտի բարձրությունը 15 մմ
  • Սեգմենտային միացում Laser
  • Max. circumferential speed 100 m/s
Specification
  • Particularly high segments: 15 mm
  • Fan segments for better dissipation of heat and removal of dust in comparison with conventional segments
  • Design 30/25.4 with additional sandwich carrier (with integrated copper foil) for a reduction in noise of up to 15 dB (subjective perception of the user: half of the noise level)
Notice
  • Diamond cutting discs become blunt at excessively high rotation speeds and wear too rapidly at insufficient peripheral surface speeds
  • If ease of cutting is lost (indicated by heavy sparking), resharpen the disc in abrasive material, e.g. sandstone, with several cuts
  • Cut larger workpiece cross-sections into several sections (swing cut)
  • Work without applying pressure u2013 the weight of the machine is sufficient. Increased pressure causes increased wear.
  • Diamond cutting discs are designed for straight cutting. Cutting curves deforms the blade and results in core cracks and segment tear-offs u2013 risk of injury!
  • Despite the level of safety offered by the tool, always wear safety glasses and clothing while working
  • Observe the information on the label (max. rotation speed), the restrictions of use and the safety instructions
  • The direction arrow on the disc must match the machine's direction of rotation
  • Must not be used for lateral grinding
  • Use the appropriate protective hood
  • Clamping must be performed only by a trained specialist (do not use force, use clean clamping flanges of the same size, perform a test run)
  • If grinding tools are clamped or used incorrectly or are damaged, they represent a danger and may cause serious injury

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ