Twist drill bit assortment HSCO DIN 338 type RN MFD VARIO
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում
Որակը
Ստանդարտ / գայլիկոնման խորությունը
Բնի ձևը
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 0626050001
Տեխնիկական բնութագիր
Low friction and rapid chip removal
Exclusive Vario coil
Optimum centring capability and maximum speed
Special 4-faced polished section with optimised tip
Superb guiding and accuracy (extremely high torsional rigidity)
Combination of double drill heel and single drill heel
Service life up to 9 times longer than uncoated drill bits and up to 2 times longer than conventional coatings (heat-resistant up to 800u00b0C)
Special Magma multilayer coating
See overview tables for drill bit/material assignments
Նմանատիպ ապրանքներ