Precision screwdriver set TX

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում` 7 հատ

Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Արտիկուլ: 06134891

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Տեխնիկական բնութագիր

  • Ապրանքների քանակը կոմպլեկտում 7 հատ
Specification

For optimised work in watchmaking

Rotatable centring head with large finger recess

Easy and rapid identification

Centring cap marked with screw symbol and size

Comfortable and pleasant to use

Multi-component handle with large, soft-grip components

For fast rotation in the full hand position

Quick-action rotating zone

Optimum corrosion protection

Chromium-plated blades of highly tempered special steel

Precise fit

Black Point tip

Blade: Circular blade, brushed chromium-plated

Contents: 7 pieces

TX 5, TX 6, TX 7, TX 8, TX 9, TX 10, TX 15

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ