Pneumatic impact screwdriver DSS 1/2" X
+374(0) 60 708807
Տեխնիկական բնութագիր
Տեսակի նկարագրությունը
Սարքը պահող գործիքը
Մաքս․ աշխատանքային պտտող մոմենտ
Մաքս․ քանդման պտտող մոմենտ
Արտիկուլ
Փաթեթ / Քանակ
Գին (դր․)
Արտիկուլ: 07033130
Տեխնիկական բնութագիր
Excellent power/weight ratio for a 1/2 inch pneumatic tool
Release torque up to max. 816 Nm at a weight of just 1.95 kg
Reliable, strong performance values and a long service life
High-quality double hammer impact mechanism and cylinder with unique 6-disc motor
Optimum and user-friendly adjustment to any application, at any time
4-stage power setting with convenient right/left rotation control
Good handling and optimum control
Ergonomic handle with professional trigger
Նմանատիպ ապրանքներ
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ