Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xDiamond milling disc, long-life, for construction sites
Արտիկուլ: 5526960114
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Very efficient
The extra wide segment, which is available in different thicknesses so that it may be matched perfectly to the task at hand, removes a large amount of material in one step. An open joint can be created quickly during renovation work, and a slot of sufficient width can be made during installation work so a cable can be pressed in.
For a precise fit
Four different segment thicknesses (4.5u201310 mm) enable the correct disc to be selected for the particular application, ensuring highly effective operation.
Extended service life
Over 20% higher segments extend service life noticeably in comparison to conventional diamond milling discs.
Optimum stability
Milling places great demands on the stability of the disc. Special welded-on cemented carbide segments protect the main blade against undercut, ensuring effective prevention of premature breakage of the segments.
ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ