Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Pneumatic impact screwdriver DSS 3/4 inch H

Արտիկուլ: 07037730

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2

Specification
Reliable, powerful impact screwdriver with fast build-up of torque

Perfect weight distribution

Well-balanced unit in robust aluminium housing

Very easy to use and intuitive

Rubberised and ergonomically designed handle, user-friendly right/left changeover and controllable trigger.

Long service life and virtually vibration-free

High-quality, pin impact mechanism in oil bath with 6-disc motor.

Notice
  • Impact screwdrivers are not torque screwdrivers. Connections requiring a specific torque must be checked by means of a torque measuring device after tightening with the impact screwdriver.
  • The operating torque is the torque usually achieved under average working conditions. It is dependent on the highly varying ambient conditions (air pressure, hose diameter, soiling).
  • When used regularly, the machine should be lightly oiled via the pneumatic air supply every day. The use of a mist lubricator is recommended.
  • Plug-in nipple not included in the scope of delivery
Ուղարկվեց զամբյուղ