Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xԿոնեկտոր
Արտիկուլ: 05585029
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 100x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Version | Unsealed |
Min./max. wire cross section | 0,5-1,0 mmu00b2 |
Nominal size of flat plug/push connector/blade connector | 2.8 x 0.5 mm |
Material | Cooper-zinc |
Surface | Bare |
Min. wire cross section | 0.5 mmu00b2 |
Max. wire cross section | 1.0 mmu00b2 |