Միայն բիզնես հաճախորդների համար
ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՄՈՒՏՔ
Ցանկանու՞մ եք լինել առցանց հաճախորդ
Գրանցվեք հիմա և օգտվեք մեր առցանց խանութի բոլոր հնարավորություններից։
Ապրանքներ
Միայն բիզնես հաճախորդների համար
Թեժ գիծ +374(0) 60 708807
Արագ առաքում
Ավելի քան 125,000 Ապրանք
Նմանատիպ ապրանքներ
xADR cable connecting socket
Արտիկուլ: 0510961040
Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348
| 0x |
Գինը գրանցվելուց հետո
|
Ավելացնել զամբյուղ |
Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1
Housing material: water-resistant, plastic
Connection: 4 M 20 x 1.5 threaded connections (or as an alternative: PG13.5 threaded connections)
Closing mechanism: 4 screws
Fastening materials: 2 holes, 5.5 mm, axle spacing 150 mm
Included: