Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

ADR cable connecting socket

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807, +374(0) 10 349347

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պատյանի բաղ. նյութը` Պլաստմասսա
  • Material of the lid` Պլաստմասսա
  • Երկարությունը` 158 մմ
  • Լայնությունը` 99 մմ
  • Բարձրությունը` 63 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս` IP 69K

Պատյանի բաղ. նյութը

Material of the lid

Երկարությունը

Լայնությունը

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

Պլաստմասսա

Պլաստմասսա

158 մմ

99 մմ

x 0

Արտիկուլ: 0510961040

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1

Տեխնիկական բնութագիր

  • Պատյանի բաղ. նյութը Պլաստմասսա
  • Material of the lid Պլաստմասսա
  • Երկարությունը 158 մմ
  • Լայնությունը 99 մմ
  • Բարձրությունը 63 մմ
  • IP- ի պաշտպանության դաս IP 69K
Specification

Housing material: water-resistant, plastic

Connection: 4 M 20 x 1.5 threaded connections (or as an alternative: PG13.5 threaded connections)

Closing mechanism: 4 screws

Fastening materials: 2 holes, 5.5 mm, axle spacing 150 mm

Included:

  • Sealing locks 3 x M20
  • 1 multiple sealing insert
  • 4 screws 4 x 20, A2
  • 2 sealing washers

Նմանատիպ ապրանքներ

Ուղարկվեց զամբյուղ