Միայն բիզնես հաճախորդների համար

0

Գնումների զամբյուղ
x
Ձեր զամբյուղը դատարկ է:

Ապրանքներ

Միայն բիզնես հաճախորդների համար

Թեժ գիծ +374(0) 60 708807

Արագ առաքում

Ավելի քան 125,000 Ապրանք

Նմանատիպ ապրանքներ

x
Նմանատիպ ապրանքներ

Կառուցվածքային սոսինձ+հերմետիկ

Արտիկուլ: 089010021

Գինը գրանցումից հետո

Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել՝ +374(0)10 349347, 349348

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3, 4

Specification
Elastic PU adhesive and sealant for a wide range of applications

Universal application

Outstanding adhesive strength on a wide range of materials and surfaces.

Approved for use with foodstuffs (ISEGA certificate)

  • Harmless to health in hardened state
  • Suitable for gluing and sealing in food processing areas

Highly elastic

  • Bonding of identical and different substances possible
  • Compensation of different material expansions
  • Absorbs vibrations and sounds

Long skin formation time

  • Allows bonding or sealing of complex components
  • Also ideal for large surfaces
  • Assembly components can be repositioned

Can be ground/painted

Following skin formation, can be mechanically machined and painted over without surface activation (perform preliminary tests to check paint compatibility).

Not corrosive

Avoids corroding the metal

Odourless

Silicon-free

Notice

Do not allow this product to come into contact with alkyd-resin paint systems. Not suitable for glass groove sealing and for expansion joints in the construction sector.

Direct sunlight may result in yellowing of the surface. Not suitable for PE, PP, PTFE, silicone, polystyrene and plastics.

Minimum adhesive thickness: 3 mm. It is essential to use Adhesion Plus products in order to achieve optimum adhesion results.

The usage instructions are recommendations based on the tests we have conducted and our experience; carry out your own tests before each application. Due to the large number of applications and storage and processing conditions, we do not assume any liability for a specific application result. Insofar as our free customer service provides technical information or acts as an advisory service, no responsibility is assumed by this service except where the advice or information given falls within the scope of our specified, contractually agreed service or the advisor was acting deliberately. We guarantee consistent quality of our products. We reserve the right to make technical changes and further develop products.

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ