Weld-on electrode with spring

Գրանցվեք գինը տեսնելու համար

+374(0) 60 708807

Տեխնիկական բնութագիր

  • Նյութը` Պողպատ
  • Երկարությունը` 40 մմ
  • Մակերեսը` Արույրապատ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)` 5.25 գ

Երկարությունը

Նյութը

Մակերեսը

Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի)

Արտիկուլ

Փաթեթ / Քանակ

Գին (դր․)

40 մմ

Պողպատ

Արույրապատ

5.25 գ

x 0

Արտիկուլ: 0691500174

Տեղեկություններ ապրանքի վերաբերյալ

Կատալոգի էջը PDF ֆորմատով 1, 2, 3

Տեխնիկական բնութագիր

  • Երկարությունը 40 մմ
  • Նյութը Պողպատ
  • Մակերեսը Արույրապատ
  • Ապրանքի զանգվածը (ըստ հատի) 5.25 գ
Specification
  • Worn or damaged electrodes can be easily replaced with the help of a scriber.
  • The special steel alloy produces a connection with the bodywork with a particularly high tensile strength using minimal welding energy.
  • Total length: 40 mm, brass-plated steel

Նմանատիպ ապրանքներ

ՎԵՐՋԻՆ ԴԻՏԱԾՆԵՐԸ

Ուղարկվեց զամբյուղ