1400-W հզորությամբ, արագության վերաահսկողությամբ, անկյունային շաղափ՝ տատանումները խլացնող հատկությամբ բռնակով: Ապահովում է ադրյունավետ աշխատանք: Հիանալի կերպով հարմար է կոշտ մշակումների և կտրվածքների համար
Հիանալի ադապտացում նյութերին և կիրառմանը
Արագության անաստիճան կարգավորվող վերահսկումը շաղափը դարձնում է իդեալական՝ ցանկացած աշխատանքի համար
Արագ առաջընթաց աշխատանքի մեջ
Մշտական էլեկտրականության շնորհիվ շաղափն անխափան աշխատում է, և նույնիսկ ճնշման ազդեցության դեպքում
Պաշտպանություն վերագործարկումից
Մատակարարման դադարեցումից հետո շաղափն այլևս չի աշխատում, ինչն էլ իր հերթին նվազեցնում է վնասվածք ստանալու հավանականությունը
Պաշտպանություն գերբեռնվածությունից և սահուն ընթացք
Բարձրացնում է մեքենայի ծառայության ժամկետն ու գործառնական անվտանգությունը:
Պաշտպանություն հետհարվածից
Սկավառակի արգելակման դեպքում մեխանիկական մեկուսիչը պաշտպանում է հետհարվածքներից: Այս ամեն կիրառողի համար բարձր անվտանգության ապահովման և արագ աշխատանքի համար
Սկավառակի փոխարինումը հնարավոր է առանց հավելյալ գործիքների: Մեկ կոճակի սեղմումը բավական է:
Արագ ամրացվող „Q-Nut“ մանեկ և արագ կարգավովող պաշտպանիչ պատյան

Արտիկուլ՝ 0664631250
Կտրող սկավառակ, long-life & speed
CDISC-LS-ST/A2-SR-TH1,0-BR22,2-D125MM
ZEBRA
Բարձր տեխնելեգիական կտրող սկավառակ՝ կտրման էքստրեմալ պահանջների համար, որն ապահովում է բարձր արդյունավետություն և անվտանգություն

Արտիկուլ՝ 0664131248
Կտրող սկավառակ Speed plus չժանգոտվող պողպատի համար
CDISC-SP-GREEN-A2-CE-TH0,8-BR22,2-D125MM
ZEBRA
Հատկապես բարակ խողովակների եւ պրոֆիլների, բարակ մետաղական թիթեղների, կոնստրուկցիաների վահանակների եւ այլնի համար:

Արտիկուլ՝ 5526660125
Ալմաստե կտրող սկավառակ, long life & speed SD, կոնստրուկցիոն եզր
SBLDE-DIA-LS-SD-CNST-BR22,23-D125MM
ZEBRA
Դեղին շինությունների համար: Անկյունային կտրող գործիքների համար: Շատ երկար սպասարկում և շատ բարձր կտրման արագություն՝ շինարարական բոլոր աշխատանքների համար:

Արտիկուլ՝ 0670181257
Կտրող սկավառակ Long-life
GDISC-LL-GREEN-A2-GK-ST7,0-BO22,2-D125MM
ZEBRA
Չժանգոտվող պողպատի համար: Հատկապես երկար ծառայողական ժամանակահատված՝ բարձր արդյունավետության հետ միասին:

Արտիկուլ՝ 0664181256
Հղկված սկավառակ պողպատի եւ չժանգոտվող պողպատի համար
GDISC-SP-ST/A2-CE-TH6,0-BR22,23-D125
ZEBRA
Կտրող սկավառակ, հատուկ բազմաշերտ կառուցվածքով՝ նյութերի արագ հեռացման համար, որը միաժամանակ ունի նաև ծառայողական երկար ժամկետ

Արտիկուլ՝ 0578480524
Սեղմենտավորված կտրող սկավառակ՝ պողպատի / չժանգոտվող պողպատի համար Long-life
FLPDISC-LL-ST/A2-ZCS-CLTH-SR-G40-D125
ZEBRA
Segmented grinding disc with patented segment shape and arrangement. Extremely long service life coupled with very high degree of material removal. Specially suitable for grinding edges.

Արտիկուլ՝ 0585312510
Fleece Segmented Grinding Disc
SANDDISC-NWOVN-FLCST-COARSE-125X22,23
For direct use on angle grinders. For cleaning and polishing non-alloyed and high-alloy steels, aluminium and non-ferrous metals.

Art.-no.: 5707000107
Extractor hood WSA 125 for angle grinder
AY-DUST EXTRACTION HOOD-AG-WSA 125
Permits almost dust-free operation.

Art.-no.: 5707000102
Separating guard cover clip for angle grinder
AY-CLIP FOR PROTECTIVE COVER-AG-125MM
For working with bonded cutting discs.

Art.-no.: 5707000106
Dust protection filter for angle grinder
AY-DUSTPROTECTIONFILTER-AG
Prevent coarse particles from penetrating into the motor housing of the angle grinder.